曜日別特売

歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 大阪魂歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質種類歯付き座金 外歯形
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全14種類を絞り込む
呼び寸法
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び
内径d(Φmm)
寸法d(mm)
厚さt(mm)
寸法t(mm)
外径D(Φmm)
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42866634M2.61箱(40000個)M2.6-------
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
42866731M241箱(200個)M24-25-1.6-38-
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
428667471/21箱(1000個)1/2-13-1-22.5-
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
41959276M221箱(250個)-M2223231.41.43535
取扱い終了
返品不可
代替品有
42866643M31箱(25000個)M3-3.2-0.45-6.5-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42866652M41箱(15000個)M4-4.3-0.45-8.5-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42866661M51箱(8000個)M5-5.3-0.6-10-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42866677M61箱(7000個)M6-6.4-0.6-11-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42866686M81箱(3000個)M8-8.4-0.8-15-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42866695M121箱(1000個)M12-12.5-1-21-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42866704M141箱(1000個)M14-14.5-1-23-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42866713M161箱(600個)M16-16.5-1.2-26-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42866722M201箱(400個)M20-21-1.4-32-
取扱い終了
返品不可
代替品有
42866625M21箱(60000個)M2-2.2-0.3-4.8-
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41959276M2242127827M22M22 歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42127827歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(7個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
42866643M309254707M3M3 外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂 09254707外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂1パック(210個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
42866652M409254716M4M4 外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂 09254716外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂1パック(170個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
42866661M509254725M5M5 外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂 09254725外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂1パック(140個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
42866677M609254734M6M6 外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂 09254734外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂1パック(110個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
42866686M809254743M8M8 外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂 09254743外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂1パック(80個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
42866695M1209254761M12M12 外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂 09254761外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂1パック(40個)
499
欠品中
税込549
注文コードが変更になりました
42866704M1409254777M14M14 外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂 09254777外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂1パック(27個)
399
税込439
注文コードが変更になりました
42866713M1609254786M16M16 外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂 09254786外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂1パック(24個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
42866722M2009254795M20M20 外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂 09254795外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂1パック(13個)
429
税込472
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
131:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする