曜日別特売

10ch呼び出しチャイムセット

10ch呼び出しチャイムセット - リーベックス
(2件のレビュー)

【押しボタン送信機】
ボタンを押すと、受信機へ送信します。
配線不要、電池式なのでどこにでも設置できます。
屋外や浴室に使用できる防沫形。
壁面取付、またはヒモを通して携帯もできます。
【10ch受信チャイム】
どこの送信機からの電波を受信したかがわかります。
10ヵ所の送信機の場所を特定できます。
電池式でどこにでも設置できます。(※ACアダプタ(別売)も使用可能)
10~16種類のチャイム音から選曲可能で、オールピンポン音やオールサイレン音も設定可能。

シリーズXシリーズ電源タイプ電池式仕様IDコード数/256通り質量(g)送信機/39(電池含む)、受信チャイム/340(電池含む)種類(音)10種類(最大16種類)切替方式音/光/音と光使用温度範囲(℃)送信機/-20~+45電源送信機/ボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信チャイム/単2アルカリ電池×3本(別売)、(外部電源入力)DC5V、200mAセンター(+)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機/46×74×23、受信チャイム/127×79×43モード切替(音)選曲/オールピンポン/オールサイレン受信可能距離屋外見通し最大100m、屋内見通し最大50m電池寿命送信機/約1年以上(10回/1日動作送信、20℃時)、受信チャイム/6ヶ月以上(1日/10回受信、20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50音量(dB)(可変範囲)50~75/1m表示切替送信機の場所表示LEDが受信時に10秒間点灯または、履歴を残すモードに変更可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46752133X1810
3,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46752133X181067320689XP1710BX1810 防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット リーベックス 67320689防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセットリーベックス1セット
3,998
税込4,398
リニューアル品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46752133
2019-01-28
用途: 本宅から離れの呼び出し
建設業・工事業

とても感度が良いです。
同敷地内ですが、母屋と離れとの別棟でも直線距離20mほどですが確実に呼び出しできます。今後子機を増やすかは検討中。
ただ、子機は電池式なのでいつ電源が無くなるか分からないのが不安。いざという時に電池なくて呼び出し鳴らないなんてことはあってほしくないな。

対象商品 : 46752133
2016-04-25
用途: 介護
株式会社三和鉄工所

結構長距離でも電波が届きます、作業場に受信機を置いて介護してる父の連絡役として活躍してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする