JOB Master
ツールキャッチャー
付属品
ワイヤー、二重環
材質
ケブラー繊維入ウレタン樹脂
安全荷重(kg)
接続工具/1
自然長(mm)
445
最大伸長(mm)
1500
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46770132
JTC-1500Y
黄
¥
2,000
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46770114
JTC-1500B
青
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
46770123
JTC-1500R
赤
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください