5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用)

5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) - 桑和5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) - 桑和5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) - 桑和5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) - 桑和5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) - 桑和5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) - 桑和5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) - 桑和5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) - 桑和
(6件のレビュー)

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

仕様胸ペン差し、オリジナルリベット、袖ペン差し、ひじダーツ、衿後刺繍、内ペン差しその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾン材質(隠しドットボタン)金属、(フロントファスナー)金属シリーズ573・5773シリーズ混率(%)綿100生地綿ツイル裏使い名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467543375773ネイビーM
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467543465773ネイビーL
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467543555773ネイビーLL
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467543645773ネイビー3L
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467543735773ネイビー4L
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467543825773ネイビー6L
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467543915773シルバーグレーM
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467544075773シルバーグレーL
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467544165773シルバーグレーLL
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467544255773シルバーグレー3L
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467544345773シルバーグレー4L
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467544435773シルバーグレー6L
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467544525773チャコールグレーM
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467544615773チャコールグレーL
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467544775773チャコールグレーLL
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467544865773チャコールグレー3L
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467544955773チャコールグレー4L
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467545045773チャコールグレー6L
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467545135773ブラウンM
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467545225773ブラウンL
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467545315773ブラウンLL
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467545475773ブラウン3L
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467545565773ブラウン4L
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467545655773ブラウン6L
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16781424
2024-02-28
用途: 男子従業員用の作業着として
株式会社日幸製作所製造業

会社で契約している作業着メーカーの規格サイズが4Lまでとなっており、困り果てていたところモノタロウに規格品と類似した色・素材・デザインの5L、6Lを見つけ注文しました。社名の刺繍も依頼でき、限りなく規格品に近い作業着を手配できて、たいへん助かりました。

対象商品 : 46754486
2022-11-01
用途: 作業着です

サイズも着心地もとても良かったです。すごくかっこいいです。

対象商品 : 46754346
2021-01-10
用途: 現場作業
有限会社えんとら建設業・工事業

生地も厚くしっかりした製品である。着心地にも満足致しております。溶接作業がありますので、綿100%の商品しか使用できませんのでこの商品を購入いたしましたが非常に良かったと思っています。

対象商品 : 46754337
2019-04-30
用途: 溶接
製造業

デザイン、生地、色
満足でリピートしています。
縫製もしっかりしているので長くつかえます。いいね。

対象商品 : 46754452
2014-03-12
用途: 機械工作作業

綿100%なので熱にも強く耐久性も期待できる。

対象商品 : 46754461
2013-04-22
用途: ディスプレイの現場作業

使用感は、普通ですが・・・
カッコイイですよ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする