5775 綿100%長袖シャツ(秋冬用)

5775 綿100%長袖シャツ(秋冬用) - 桑和5775 綿100%長袖シャツ(秋冬用) - 桑和5775 綿100%長袖シャツ(秋冬用) - 桑和5775 綿100%長袖シャツ(秋冬用) - 桑和5775 綿100%長袖シャツ(秋冬用) - 桑和5775 綿100%長袖シャツ(秋冬用) - 桑和5775 綿100%長袖シャツ(秋冬用) - 桑和5775 綿100%長袖シャツ(秋冬用) - 桑和
(4件のレビュー)

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

仕様胸ペン差し、オリジナルリベット、袖ペン差し、ひじダーツ、衿後刺繍その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツ材質(胸ポケット、フロント、袖口隠しドットボタン)金属シリーズ573・5773シリーズ混率(%)綿100生地綿ツイル裏使用名入れ袖丈長袖内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467545745775ネイビーM
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467545835775ネイビーL
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467545925775ネイビーLL
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467546015775ネイビー3L
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467546175775ネイビー4L
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467546265775ネイビー6L
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467546355775シルバーグレーM
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467546445775シルバーグレーL
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467546535775シルバーグレーLL
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467546625775シルバーグレー3L
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467546715775シルバーグレー4L
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467546875775シルバーグレー6L
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467546965775チャコールグレーM
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467547055775チャコールグレーL
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467547145775チャコールグレーLL
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467547235775チャコールグレー3L
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467547325775チャコールグレー4L
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467547415775チャコールグレー6L
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467547575775ブラウンM
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467547665775ブラウンL
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467547755775ブラウンLL
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467547845775ブラウン3L
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467547935775ブラウン4L
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
467548025775ブラウン6L
7,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16781503
2018-02-09
用途: 作業及び、出社時全般で着用
有限会社西日本PFE

生地がしっかりしている。当社の現場では、夏場もこの秋冬用で良いようです。ブッシュや機材などで多少引っかかっても破れたりしないようです。
また、汗も良く吸うようなので、なお更、夏もこの秋冬用で良いと思います。
いわば、オールシーズンと考えてよいでしょう。

対象商品 : 46754574
2021-02-02
用途: 作業全般
建設業・工事業

何より綿100%なのがいいです。サイズ感もちょうどよい。

対象商品 : 46754626
2020-02-19
用途: 熱処理
鉱業

試しに一着購入し着心地が良かったため三着リピート買いしました。以前のシャツの金属ボタンは作業時によく外れてしまっていたのですが、このシャツの金属ボタンは取れにくいタイプで作業時に胸元が開いてしまう心配もかなり減りました。『厚手生地のせい熱処理作業時に動きにくい』ということも無いのも高評価に繋がりました。
ただ一点気になる点が…
リピート買いした際になぜか佐川急便のクール便で届き、モノタロウ印の箱を開封したらシャツがひんやり冷えていたこと。クール便で届ける必要はあったのだろうか?

1が参考にしています
対象商品 : 46754574
2019-04-30
用途: 溶接
製造業

いい商品です。
デザイン、生地、色
満足でリピートしています。
縫製もしっかりしているので長くつかえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする