曜日別特売

5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 桑和5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 桑和5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 桑和5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 桑和5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 桑和5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 桑和5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 桑和5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 桑和
(5件のレビュー)

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

股下(cm)80仕様カラビナループ、コインポケット、カーゴペン差し、オリジナルリベット、裾紐通しホールその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックカーゴパンツ材質(隠しドットボタン)金属、(フロントファスナー)金属シリーズ573・5773シリーズ混率(%)綿100生地綿ツイル裏使い裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全56種類を絞り込む
ウエスト(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467553715778ネイビー70
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467553875778ネイビー73
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467553965778ネイビー79
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467554055778ネイビー76
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467554145778ネイビー82
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467554235778ネイビー85
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467554325778ネイビー88
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467554415778ネイビー91
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467554575778ネイビー95
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467554665778ネイビー100
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467554845778ネイビー110
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467554935778ネイビー120
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467555025778ネイビー130
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467555115778シルバーグレー70
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467555275778シルバーグレー73
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467555365778シルバーグレー79
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467555455778シルバーグレー76
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467555545778シルバーグレー82
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467555635778シルバーグレー85
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467555725778シルバーグレー88
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467555815778シルバーグレー91
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467555975778シルバーグレー95
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467556065778シルバーグレー100
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467556155778シルバーグレー105
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467556245778シルバーグレー110
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467556335778シルバーグレー120
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467556425778シルバーグレー130
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467556515778チャコールグレー70
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467556675778チャコールグレー73
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467556765778チャコールグレー76
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467556855778チャコールグレー79
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467556945778チャコールグレー82
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467557035778チャコールグレー85
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467557125778チャコールグレー88
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467557215778チャコールグレー91
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467557375778チャコールグレー95
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467557465778チャコールグレー100
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467557555778チャコールグレー105
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467557645778チャコールグレー110
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467557735778チャコールグレー120
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467557825778チャコールグレー130
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467557915778ブラウン70
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467558075778ブラウン73
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467558165778ブラウン76
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467558255778ブラウン79
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467558345778ブラウン82
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467558435778ブラウン85
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467558525778ブラウン88
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467558615778ブラウン91
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467558775778ブラウン95
7,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16782027
2021-02-02
用途: 作業全般
建設業・工事業

化繊と比較すると少々固めではありますが、綿100%なので作業服として安心して使えます。

対象商品 : 46755712
2014-11-21
用途: 工場加工と現場加工で主に溶接

私には股下長さが短かくて、もう少し長いと良いです。生地は綿100%なので溶接の火花には強そうです。上着も一緒に購入しましたが気に入ってます。

対象商品 : 16782307
2016-04-22
用途: 溶接作業
建設業・工事業

フィット感がありましてとても気に入っています。

対象商品 : 46755694
2015-02-20
用途: 電気工事や配送

思った以上に良かったです!

対象商品 : 16782298
2015-11-12
用途: 屋根上作業

今の時期にぴったりで、裾上げもできるので便利です。追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする