5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用)

5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) - 桑和5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) - 桑和5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) - 桑和5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) - 桑和5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) - 桑和5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) - 桑和5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) - 桑和5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) - 桑和
(4件のレビュー)

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

股下(cm)80仕様カラビナループ、コインポケット、脇ペン差し、オリジナルリベット、裾紐通しホールその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックスラックス材質(隠しドットボタン)金属、(フロントファスナー)金属シリーズ573・5773シリーズ混率(%)綿100生地綿ツイル裏使用裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全56種類を絞り込む
ウエスト(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467559315779ネイビー70
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467559475779ネイビー73
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467559565779ネイビー79
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467559655779ネイビー76
7,500
4,998
5,498(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月中旬
467559745779ネイビー82
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467559835779ネイビー85
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467559925779ネイビー88
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467560015779ネイビー91
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467560175779ネイビー95
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467560265779ネイビー100
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467560355779ネイビー105
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467560445779ネイビー110
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467560535779ネイビー120
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467560625779ネイビー130
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467560715779シルバーグレー70
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467560875779シルバーグレー73
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467560965779シルバーグレー79
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467561055779シルバーグレー76
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467561145779シルバーグレー82
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467561235779シルバーグレー85
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467561325779シルバーグレー88
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467561415779シルバーグレー91
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467561575779シルバーグレー95
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467561665779シルバーグレー100
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467561755779シルバーグレー105
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467561845779シルバーグレー110
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467561935779シルバーグレー120
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467562025779シルバーグレー130
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467562115779チャコールグレー70
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467562275779チャコールグレー73
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467562365779チャコールグレー76
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467562455779チャコールグレー79
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467562545779チャコールグレー82
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467562635779チャコールグレー85
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467562725779チャコールグレー88
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467562815779チャコールグレー91
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467562975779チャコールグレー95
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467563065779チャコールグレー100
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467563155779チャコールグレー105
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467563245779チャコールグレー110
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467563335779チャコールグレー120
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467563425779チャコールグレー130
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467563515779ブラウン70
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467563675779ブラウン73
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467563765779ブラウン76
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467563855779ブラウン79
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467563945779ブラウン82
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467564035779ブラウン85
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467564125779ブラウン88
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
467564215779ブラウン91
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16782727
2023-06-15
用途: 春から初夏少し暑くなってきた時期の農作業で
農・林・水産業

綿でありながら少しストレッチ性があり、履き心地がかなり良い。
ただ、薄い色の選択肢がない(シルバーグレーぐらい)、
薄く明るい色があれば良い(青、緑系)

対象商品 : 46756306
2022-11-01
用途: 作業着です

生地もしっかりしていてスパッタくらいじゃへっちゃらです。しかしすそあげが高いので星-1です。だから頼まなかったです。

対象商品 : 46755983
2016-05-15
用途: 溶接作業
ヤマダシートメタル株式会社

安い割には生地・縫製ともにしっかりしていると思う

対象商品 : 46756026
2015-08-02
用途: 作業用
テイ シークェンス建設業・工事業

普通に着られます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする