LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド

LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(5件のレビュー)

ロングノズルで正確に塗れる。
耐水性処方で水が掛かっても大丈夫。耐衝撃性処方なので衝撃ではがれやすい固い物の接着に適しています。

用途
多用途タイプ
硬質プラスチック・合成ゴム・厚紙・木材・陶磁器・金属
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、厚紙、木材、陶磁器、金属特性耐水性成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7633種別液状透明質量(g)20タイプ耐衝撃ノズルロングノズル粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1本(5g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46753944LPL-005
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46753944
2020-07-17
用途: ポンプ修理時
システム総業株式会社建設業・工事業

Oリングの制作に使いました。これがなかなかいい感じです。試しに引っ張てみましたが強度十分でした。

対象商品 : 46753944
2019-08-01
用途: 趣味の釣り針作成に使用。
津軽海峡フェリー株式会社サービス業

海水に漬けても安心でした。トイレの水回りの Oリング等の接着に
最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 46753944
2017-04-06
用途: ボウリングノフィンガーグリップの取り付け
有限会社土屋鋼業所

とても良い接着りょくがいい、次回もこの商品を、買いたいと思います。

対象商品 : 46753944
2017-05-17
用途: ボウリングボールのグリップ装着に
株式会社タックボウル・スマイル

ノズルの先端が固まることが少ないのと、扱いやすさに満足しています。

対象商品 : 46753944
2018-03-07
用途: 工具箱の留め具(ロック帯)
有限会社大滝商事

プラ製の工具箱のロック(留め具)の部分が折れたので仕様した、かなり重いものをロックする部分だが意外と剥がれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする