JOB Master
ヤギと牛革手袋
材質
手のひら牛革・手の甲山羊革
色
白
入数(双)
1
加工
グリップ部2重縫製
機能
軽くて丈夫
中指長(cm)
8.5
アテ有無
有り
袖口仕様
マジック式
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46770281
JWG-200M
M
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
46770272
JWG-200LL
LL
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46770263
JWG-200L
L
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください