マーベル
ワークポジショニング用ベルト(調整機能付きワンタッチバックルタイプ)
25mmベルトの長さを伸ばせる安全帯。
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
バックル
ワンタッチバックル
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
補助ベルト幅(mm)
補助ベルト長さ(mm)
胴ベルト(W×L)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46771146
MATX-180WB
約1025
100
700
50×1200(湾曲)
¥
44,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46771155
MATX-80B
約810
85
650
50×1200
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500