曜日別特売

六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)

六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) - 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) - 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) - 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) - 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) - 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) - 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) - 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) - 大阪魂
(23件のレビュー)
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
全16種類を絞り込む
ねじの呼び
山数
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42928286NO.0-801パック(8個)No.0801.2
539
539
593(税込)
当日出荷
42220997NO.3-561パック(6個)No.356-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928295NO.12-281パック(5個)No.1228-
539
539
593(税込)
当日出荷
42221006NO.6-401パック(5個)No.6402.8
539
539
593(税込)
当日出荷
42928304NO.2-641パック(7個)No.2641.6
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928313NO.4-481パック(6個)No.4482.4
539
539
593(税込)
当日出荷
422210241/4-28UNF1パック(8個)1/4285.7
539
539
593(税込)
当日出荷
42928322NO.8-361パック(5個)No.8363.3
539
539
593(税込)
当日出荷
42220981NO.1-721パック(8個)No.1721.2
539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り12点です
422210335/16-24UNF1パック(6個)5/16246.9
539
539
593(税込)
当日出荷
422210423/8-24UNF1パック(5個)3/8248.5
539
539
593(税込)
当日出荷
422210517/16-20UNF1パック(2個)7/16209.5
539
539
593(税込)
当日出荷
422210769/16-18UNF1個9/161812.5
759
759
835(税込)
当日出荷
422210855/8-18UNF1個5/81814.1
559
559
615(税込)
当日出荷
422210943/4-16UNF1個3/41616.8
439
439
483(税込)
当日出荷
422211037/8-14UNF1個7/81419.7
1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42221042
2024-05-07
用途: 設備の補修

UNF規格の物も小ロットで購入できありがたいです。
既設の物とのフィッティングも問題ありませんでした。

対象商品 : 42221051
2023-05-31
用途: 車のシートベルトアンカー用

6点式ベルトのアイボルトを固定するために使用しました。
7/16の細目はホームセンターには全くありません。数個で購入できるのはとてもありがたいです。

対象商品 : 42221085
2023-04-12
用途: ハーレーに
自動車・二輪車・自転車関連業

近所でインチサイズが調達できなかったので、助かりました、

1が参考にしています
対象商品 : 42221024
2022-11-20
用途: 外れてなくなったナットの再取付

全く問題なくつきました。UNF細目ねじが少量で買えて非常に満足です。こういうものが買えるからモノタロウさんは良いですね!

対象商品 : 42221024
2021-07-11
用途: カーオーディオ用ブレーカーに使用
製造業

カーオーディオ用ブレーカーのナットを紛失。インチねじのばら売りが気軽に手に入るので助かりました。

対象商品 : 42221094
2021-07-26
用途: ダブルナット用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に不具合はなく。
HPに記載通りの規格通りの物でした。

対象商品 : 42221024
2020-07-24
用途: 旧車の整備
サービス業

外車の整備に使用します。インチサイズのネジ関係は外車旧車には必須です。

対象商品 : 42221042
2019-12-11
用途: 英国旧車のメンテナンス

この規格のものは近所のホムセンでは手に入らず、さりとて専業の部品屋で調達するには、コストと時間が部品単価に見合わず、モノタロウさん頼りになります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2448:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする