東亜高級継手バルブ製造
径違い90 Y(ST)
形状
90°ワイ
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
内容量
1個
注意
※呼び径(B)3×2 1/2、4×2 1/2、4×3、5×2・1/2、5×3、6×3は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45746836
ST
58
41
59
39
22
41
40×32
1・1/2×1・1/4
¥
2,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746854
ST
61
45
65
39
23
47
50×32
2×1・1/4
¥
3,560
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746872
ST
66
48
68
44
26
49
50×40
2×1・1/2
¥
3,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746897
ST
66
48
75
41
23
57
65×32
2・1/2×1・1/4
¥
4,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746915
ST
69
51
75
44
26
56
65×40
2・1/2×1・1/2
¥
4,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746933
ST
79
57
83
54
32
61
65×50
2・1/2×2
¥
5,360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746951
ST
70
52
82
42
24
64
80×32
3×1・1/4
¥
6,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746976
ST
72
55
82
44
27
63
80×40
3×1・1/2
¥
6,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45746994
ST
82
60
89
54
32
67
80×50
3×2
¥
6,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747012
ST
95
68
98
67
40
73
80×65
3×2・1/2
¥
6,970
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747037
ST
77
61
94
44
28
75
100×40
4×1・1/2
¥
7,210
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747046
ST
87
66
101
54
33
79
100×50
4×2
¥
7,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45747073
ST
100
74
110
67
41
85
100×65
4×2・1/2
¥
8,640
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747091
ST
111
80
116
78
47
88
100×80
4×3
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747116
ST
135
96
143
99
60
110
125×100
5×4
¥
19,620
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747134
ST
80
65
108
44
29
89
125×40
5×1・1/2
¥
14,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747152
ST
90
70
114
54
34
92
125×50
5×2
¥
14,510
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747177
ST
103
78
123
67
42
98
125×65
5×2・1/2
¥
15,520
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747186
ST
114
84
129
78
48
101
125×80
5×3
¥
16,840
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45747222
ST
138
101
155
99
62
122
150×100
6×4
¥
24,440
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747247
ST
161
115
167
122
76
131
150×125
6×5
¥
28,490
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747265
ST
93
74
126
54
35
104
150×50
6×2
¥
20,640
¥
8,988
¥
9,887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45747283
ST
117
88
141
78
49
113
150×80
6×3
¥
20,840
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材