曜日別特売

小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機

小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機 - Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません)
呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類)
受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)

用途
一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に
卓上置き専用
電源タイプ電源コード式仕様発信器使用台数/最大30台まで付属品ネームシール1枚トラスコ品番836-2043質量(g)約420消費電力(W)4定格電圧(V)AC100使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)使用周囲温度(℃)0~+40音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46内容量1個
注意
※受信器、送信器は受信器から50cm以上離してください。
※壁取り付けすることはできません。
※音・光を「切」にすることはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46762274ECE1601P
27,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-02-10
用途: 老人デイサービスの浴室等からの呼び出し
NPO法人 Silver Life Kumamoto医療・福祉・介護関連業

老人デイサービスを建設した際にトイレの呼び出しはアイホンの製品を最初から設置したのですが、浴室の呼び出しを忘れてしまいこの製品を購入しました。防水タイプの発信機もあり助かりました。4チャンネルあるので浴室2カ所の他、静養室のベッドのナースコールとしても利用しています。コールの音量もかなり大きくてしっかりと使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする