スネークラインS

スネークラインS - マーベル
(4件のレビュー)

狭いすき間、追加配線に威力を発揮

長さ(m)
グリーン部分:10
オレンジ部分:30
線径(Φmm)
グリーン部分:3
オレンジ部分:4.5
グリーン+オレンジ使用安全耐荷重N(kgf)リードヘッド部:686(70)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46773413MW-340S
14,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マーベル スネークライン MW-340S
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46773413
2024-07-13
用途: 通線作業
電気・ガス・熱供給・水道業

配管が小さい物が多く、またクニャクニャ曲がっているところでの作業にすごく役に立っている

対象商品 : 46773413
2023-11-17
用途: 光ケーブル通線時
有限会社ベルウッド建設業・工事業

癖があって通線時絡まりやすい。あと10M長ければいいと思う。

対象商品 : 46773413
2022-06-06
用途: 通線工事
山下産業建設業・工事業

10メートルの所が色分けされていて分かりやすいです。

対象商品 : 46773413
2018-02-13
用途: 配管調査 ほぼほぼ通すことができます。
建設業・工事業

通線NGが少なくなり、通らなかった配管内配線が出来るようになりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする