曜日別特売

屋外用ラベル 強粘着タイプ A4

屋外用ラベル 強粘着タイプ A4 - ヒサゴ屋外用ラベル 強粘着タイプ A4 - ヒサゴ屋外用ラベル 強粘着タイプ A4 - ヒサゴ屋外用ラベル 強粘着タイプ A4 - ヒサゴ屋外用ラベル 強粘着タイプ A4 - ヒサゴ屋外用ラベル 強粘着タイプ A4 - ヒサゴ屋外用ラベル 強粘着タイプ A4 - ヒサゴ屋外用ラベル 強粘着タイプ A4 - ヒサゴ
(16件のレビュー)

水・光・温度変化に強く破れにくい、ホワイトフィルムラベルです。しっかり貼れてはがれにくく屋外での使用に適しており、貼りつけ後は-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)レーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。

用途ホワイトPETフィルムを使用した、屋外対応のラベルシールです。※PETボトル再生材を使用しています。-20~+80℃の環境下で使用可能。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07)坪量(g/m2)220紙質ホワイトPETフィルムラベル厚(mm)0.23シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、コピー機
注意
※本製品はレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用のラベルシールです。インクジェットプリンタではご使用いただけません。
※製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しております。
※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。
※印刷後、長時間日光にあたるなど、環境によってトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
※貼りつける面に水濡れ、湿気、油分などがある場合は、よくふき取ってからお貼りください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
面付
片数
余白
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46764916KLP862S1袋(10枚)210×297ノーカット10なし10枚
1,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
17463452KLP8621袋(100枚)210×297ノーカット100なし100枚
11,910
9,998
10,998(税込)
当日出荷
17463468KLP700S1袋(10枚)92×926面60四辺余白付10枚
1,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
17463477KLP701S1袋(10枚)64×33.924面240四辺余白付10枚
1,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
17463486KLP702S1袋(10枚)150×505面50四辺余白付10枚
1,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
17463495KLP861S1袋(10枚)83.8×42.312面120なし10枚
1,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17463452
2024-01-09
用途: 冷凍食品の内容表示表として貼付
orimo takeo農・林・水産業

常温のポリ袋には強力に貼れますが、冷凍された極低温状態のものでは、貼り付きが弱い場合があります。

対象商品 : 46764916
2023-04-25
用途: ポストラベルの作成
農・林・水産業

今までインクジェットプリンター(染料インク)でポストシールを作成していましたが、変色と色消えが早く一年に数回張り替える手間が有りました、LEDプリンタを購入したため色落ちが少なく長く使えると考え対応のこの用紙を購入しました、持ちはまだ不明ですが、期待しています。

対象商品 : 46764916
2021-05-27
用途: コーンに貼りました
建設業・工事業

今のところ大丈夫そうです。3ヵ月は持ってほしいです。

対象商品 : 17463452
2020-11-09
用途: プラスチックパレットの社名表示
株式会社スワロー急送運輸・通信業

ノーブランドのプラスチックパレットを購入し、社名などの表示をどうするか考えていた時にこの商品を見つけました。A4白色を購入し、レーザープリンターで社名などを印刷し6つにカットしてパレットに貼付しました。粘着力は充分と思います。後は本格的に屋外で使用した際の耐久性がもう少しあればという点のみです。

2が参考にしています
対象商品 : 17463452
2021-01-23
用途: 施工済みのシール

ツルツルして水拭きしても大丈夫なシールを探していました。

1が参考にしています
対象商品 : 46764916
2020-10-02
用途: ラックに社名を貼付

強力な粘着力で、水に強く、品質には満足しています。
印刷時、静電気でシール同士がくっつくので、手差しで一枚ずつプリンターに入れています。少し手間ですが、こうするとエラーや失敗が少ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 46764916
2019-03-19
用途: 屋外で且つ水に浸る箇所へのシールとして使用
株式会社海洋平和卸売・小売業

業務用のレーザープリンターでカラー印刷できることが何より助かりました。今後も、色々な箇所に活用できると思います。

対象商品 : 46764916
2017-05-12
用途: 屋外貼付用シール
教育・研究機関

屋外で使用するラベルのために購入しました.カラー,モノクロ共にきれいに印刷できました.価格も手頃です.耐久性については,これから様子を見たいと思います.
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
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする