ヒサゴ
ミニチケット名刺
そのままチケットになる切り離し半券付きのチケット型名刺です。
用途
サービスチケット付きのショップカードや招待券・ライブチケット等に。
厚さ(mm)
0.18
ラベルサイズ(mm)
(ミシン目切り離し後のサイズ)90×55、(半券)26×55
材質
上質紙
坪量(g/m
2
)
157
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー
内容量
1袋(8枚)
注意
※ご使用のプリンタで使用可能な紙厚の範囲をお確かめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46764961
BX02S
¥
760
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください