エコノミー名刺 縦2ツ折 4面/ホワイト

エコノミー名刺 縦2ツ折 4面/ホワイト - ヒサゴエコノミー名刺 縦2ツ折 4面/ホワイト - ヒサゴ

あらゆるプリンタで使用できるマルチタイプの2ツ折名刺です。

用途スタンプカード等に。厚さ(mm)0.18ラベルサイズ(mm)(ミシン目切り離し後のサイズ)90×110、(2ツ折後)90×55面付4面材質上質紙紙厚(mm)0.18坪量(g/m2)157シートサイズA4適合プリンタインクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー内容量1袋(20枚)
注意
※ご使用のプリンタで使用可能な紙厚の範囲をお確かめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46764977EBX02S
1,160
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする