アズワン
ステンレス収納庫(鍵付き)
耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。
サイズが統一されていますので、組み合わせても凹凸なく設置できます。
材質/仕上
ステンレスSUS304/ヘアライン
棚ピッチ(mm)
26
棚板耐荷重(kg)
50/枚
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下置きの場合、別売のベース(0-5223-11)をご使用ください※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46763245
SS-09H
0-5223-01
900×500×900
47.5
棚板×2枚
¥
241,000
¥
238,590
¥
262,449
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46763254
SS-09S
0-5223-03
900×500×900
49
棚板×2枚
¥
221,000
¥
218,790
¥
240,669
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46763263
SS-18H
0-5223-05
900×500×1800
81
棚板×4枚
¥
430,000
¥
425,700
¥
468,270
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46763272
SS-18S
0-5223-06
900×500×1800
84.2
棚板×4枚
¥
322,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000