アズワン
ステンレス収納庫(ガラス戸)
耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。
サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。
仕様
引き戸(ガラス戸)
付属品
棚板×2枚
材質
(ガラス引き戸)透明強化ガラス
質量(kg)
47.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×900
棚板耐荷重(kg)
50/枚
材質(棚板)
ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
棚ピッチ(mm)
26
アズワン品番
0-5223-04
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46763701
SS-09G
¥
241,000
¥
238,590
¥
262,449
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000