曜日別特売

ユニット型塩ビ薬品庫(上段)

ユニット型塩ビ薬品庫(上段) - アズワンユニット型塩ビ薬品庫(上段) - アズワンユニット型塩ビ薬品庫(上段) - アズワンユニット型塩ビ薬品庫(上段) - アズワンユニット型塩ビ薬品庫(上段) - アズワン

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。
ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。
鍵及び連結金具は金属製です。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)高さ(mm)(固定棚)370付属品鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)、上下連結部品×4個内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
扉開閉方式
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46763857UK450片開き450×450×900370×400×8201612/枚
108,000
107,000
117,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46763866UK900H両開き900×450×900820×400×8202420/枚
133,000
132,000
145,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46763875UK900V両開き900×450×900380×400×820(×2列)2512/枚
138,000
137,000
150,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46763884UH900V引違い900×450×900380×400×820(×2列)2712/枚
132,000
131,000
144,100(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする