アズワン
耐震ステンレス薬品庫(SUS430・上下段)
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
材質
(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×700×1800
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※薬品トレー段数を増やす際にはレール棚またはトレー追加用フック(別売)が必要です。※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
トレー段数
収納数
アズワン品番
本体質量(kg)
トレー外寸(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46763464
SS-1845S4
450×700×1800
(上段)2段×2列、(下段)4段×2列
500mL×144本
3-4462-22
約90
トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500・500mL用/Φ83×12穴
トレー(PP-80)×12個、レール棚×12個、ボトルプロテクター(B-500)×12個、固定金具、連結金具一式
¥
272,000
¥
271,000
¥
298,100
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46763473
SN-1845S4
450×700×1800
(上段)2段、(下段)3段
500mL×120本(最大168本)
3-4462-24
約85
トレー:PP-125/390×600×125、ボトルプロテクター:B-500・500mL用/Φ83×12穴
トレー(PP-125)×5個、レール棚×5個、ボトルプロテクター(B-500)×10個、固定金具、連結金具一式
¥
275,000
¥
274,000
¥
301,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000