アズワン
耐薬引違保管庫 (ホワイトカラー)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×880
材質
スチール(ホワイトカラー粉体焼付け塗装)
間口・幅(mm)
820
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
857×425×820
仕様
飛散防止フィルムガラス仕様、上下段積み重ね可、ベース連結可(ビス付き)
棚板耐荷重(kg)
40/枚(均等荷重)
棚板数(枚)
2
穴ピッチ(mm)
(棚受)30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
タイプ
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46764033
N-515G・OW
8-2060-01
ガラス戸
33
¥
71,200
¥
71,100
¥
78,210
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46764042
N-515D・OW
8-2060-02
スチール戸
31.5
¥
64,500
¥
64,400
¥
70,840
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000