ヒサゴ
ビジネス名刺
名刺の角がスッキリと切り離せる加工を施した、切り口スッキリのスタンダード名刺です。マルチタイプだから使いやすい!
用途
名刺やショップカード・会員証等に。
厚さ(mm)
0.18
ラベルサイズ(mm)
(ミシン目切り離し後のサイズ)90×55
材質
上質紙
紙厚(mm)
0.18
坪量(g/m
2
)
157
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー
内容量
1袋(12枚)
注意
※ご使用のプリンタで使用可能な紙厚の範囲をお確かめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46764995
BX05S
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください