ST型 超硬ホールソー

ST型 超硬ホールソー - マーベルST型 超硬ホールソー - マーベルST型 超硬ホールソー - マーベル
(3件のレビュー)
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46774874ST-100100
23,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46774971ST-1515
3,900
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
46774996ST-1616
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775005ST-1717
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775014ST-1818
3,900
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775023ST-1919
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
46775032ST-2020
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46775041ST-2121
4,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775057ST-2222
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
46775066ST-2323
4,500
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
46775075ST-2424
4,500
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775084ST-2525
4,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
46775093ST-2626
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775102ST-2727
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46775111ST-2828
5,000
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775127ST-2929
5,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46775136ST-3030
5,000
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775145ST-3131
5,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775154ST-3232
5,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775163ST-3333
5,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775172ST-3434
5,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775181ST-3535
5,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
46775197ST-3636
6,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775206ST-3737
6,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775215ST-3838
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
46775224ST-3939
6,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46775233ST-4040
6,700
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46775242ST-4141
7,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775251ST-4242
7,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775267ST-4343
7,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775276ST-4444
7,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775285ST-4545
7,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775294ST-4646
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775303ST-4747
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775312ST-4848
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775321ST-4949
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775337ST-5050
8,600
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775346ST-5151
10,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775355ST-5252
10,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775373ST-5454
10,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775382ST-5555
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775391ST-5656
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775407ST-5757
12,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775416ST-5858
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775425ST-5959
12,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775434ST-6060
13,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
46775443ST-6161
13,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775452ST-6262
13,500
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46775461ST-6363
13,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775477ST-6464
13,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46775285
2023-08-30
用途: 穴明け
株式会社室町製作所

5mmの板厚の穴明けで、貫通しない内に刃がかけました

対象商品 : 46775346
2020-07-04
用途: 6ミリ厚の鉄板に51ミリの穴開け
農・林・水産業

説明書では5ミリ厚までの穴あけでしたが、使用する鉄板が6ミリあり裏と表から作業しました。初めて使用しましたが思っていたより簡単に4枚の鉄板に51ミリの穴をあけることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 46774901
2016-09-02
用途: ステンレス流し台の穴あけ

切れ味も良く早く長持ちしてます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする