マーベル
ステンタッピング 皿頭
ねじ径
M4
材質
ステンレス
タイプ
皿頭
頭部形状
皿
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46775897
STS-16P
1箱(50本)
Φ4×16
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775906
STS-20P
1箱(40本)
Φ4×20
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775915
STS-25P
1箱(35本)
Φ4×25
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46775924
STS-30P
1箱(30本)
Φ4×30
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧