曜日別特売

アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)

アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト) - ノーブランドアルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト) - ノーブランドアルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト) - ノーブランドアルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト) - ノーブランド
(1件のレビュー)

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。

材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46780903CH-024-25V725
オープン
469
516(税込)
12日以内出荷
46780912CH-024-30V830
オープン
499
549(税込)
当日出荷
46780921CH-024-50V1450
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46780903
2021-06-29
用途: アルミボックスのフタ作成に

小型で、厚みもちょうどよく、その厚みのおかげでしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする