ノーブランド
アルミ蝶番(A6063/黒アルマイト)
材質
(E-RING)SUS304
材質(本体)
A6063 アルマイト
材質(ピン)
SUS303
材質(ブッシュ)
POM
寸法(高さ)(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法縦(mm)
寸法横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46781122
CH-045-1B
25
47
35
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
46781131
CH-045-2B
32
47
48
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
46781147
CH-045-3B
50
63
62
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
16日以内出荷
46781156
CH-045-4B
87
113
62
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください