ノーブランド
マグネットキャッチ(PA/SPCC /黒)
材質(本体)
PA(ポリアミド)
質量(g)
24
材質(プレート)
SPCC 亜鉛メッキ
マグネット
フェライト
寸法縦(mm)
20
寸法横(mm)
45
寸法(高さ)(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46781165
CC-045
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください