ノーブランド
マグネットクリーンキャッチ(POM/白)
粉塵が発生せずクリーンルームに最適。
マグネットは密閉構造になっているため、粉塵の発生がありません。
本体取付穴が長穴のため、微調整が可能です。
材質(本体)
POM ポリアセタール
材質(プレート)
SPCC
マグネット
ネオジウム
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
18
24
35
54
67
寸法縦(mm)
16
21
25
27
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法縦(mm)
寸法横(mm)
寸法(高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46781192
CC-M010-1
18
16
53
15
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
16日以内出荷
46781201
CC-M010-2
35
21
53
11
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
16日以内出荷
46781217
CC-M010-3
24
16
50
13
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
16日以内出荷
46781226
CC-M010-4
54
27
75
14
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
16日以内出荷
46781235
CC-M010-5
67
25
85
15
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
46781244
CC-M101-3(F)
24
16
50
13
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください