曜日別特売

密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨)

密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨) - ノーブランド密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨) - ノーブランド密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨) - ノーブランド密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨) - ノーブランド密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨) - ノーブランド
(2件のレビュー)

強力密閉が出来ます。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
右開き、左開き用。

材質SUS304内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法縦(mm)
寸法横(mm)
寸法(高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46781393CM-1006-1L123954028
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46781427CM-1006-1R123954028
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46781402CM-1006-1.5L1501156035
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
46781436CM-1006-1.5R1501156035
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
46781411CM-1006-2L2331507738
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
46781445CM-1006-2R2331507738
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46781393
2019-12-12
用途: 扉の開閉
ハシモト自動車自動車・二輪車・自転車関連業

近くの量販店では売っていないので、とても良かったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 46781402
2016-07-16
用途: ドアのロック
株式会社吉成産業

問題は値段です、使用感、取り付け方法問題無しです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする