ケミカル山本
ピカ素#SUS300 ワイパー
(1件のレビュー)
有害物は一切含まず、有毒ガスも発生しません。
鏡面仕様の製品にも適用できます。
用途
溶接ヒュームやもらいサビ、指紋汚れなどを手軽に洗浄して、出荷前のお化粧用に。
ステンレス製各種屋根、ケミカルタンカー、モニュメントの汚れ取りに。
あらゆるステンレス製品のお手入れに。
色
-
タイプ
ヒューム・軽いさび取り
形状
ぬれタオル状
質量(kg)
1.4
トラスコ品番
281-7870
対応材質
ステンレス
主な用途
サビ落とし
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37414684
YW-S300W-5
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません