曜日別特売

アングルビット

アングルビット - EIGERTOOL(アイガーツール)アングルビット - EIGERTOOL(アイガーツール)アングルビット - EIGERTOOL(アイガーツール)アングルビット - EIGERTOOL(アイガーツール)アングルビット - EIGERTOOL(アイガーツール)アングルビット - EIGERTOOL(アイガーツール)アングルビット - EIGERTOOL(アイガーツール)アングルビット - EIGERTOOL(アイガーツール)
(2件のレビュー)

曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。
特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます!
曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、
アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。
見えない所でも穴をつなげる事ができます。
木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。
竹を切ってもまったくササクレが出ません!
人工大理石もらくらく穴あけできます。

用途
普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。
曲がった穴を掘る。切断が出来る。
2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。
材質特殊合金回転速度(min-1[r.p.m])(穴あけ)300-1500、(削り)1000~2500
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
467847537mm1本6.35(六角軸)1207
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
4678476210mm1本10(丸軸)13610
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
4678477112mm1本10(丸軸)13612
2,500
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
4678478715mm1本10(丸軸)13615
2,700
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
4678479618mm1本6.35(六角軸)13618
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
4678480520mm1本6.35(六角軸)13620
3,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
4678481422mm1本6.35(六角軸)13622
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
4678482325mm1本10(丸軸)13625
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
467848327~25mm1セット(8本)6.35(六角軸)(Φ7mm)120、(Φ10~25)136-
22,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46784771
2022-11-08
用途: 穴あけ
美容室 風サービス業

六角軸と書いてありますが、実際の物はないのを判っていて販売。丸軸が来ました。返品も平日指定の引き取りで不親切。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。サービス改善に努めて参ります。
サイトの誤記も修正致します。

対象商品 : 46784787
2017-02-23
用途: 竹の加工
欧秀尺八工房

商品写真では6,35mm.六角軸ですが、届いた商品は丸軸で当方のインパクトドライバーには取りつかず、使えません。
問い合わせをしたところ、六角軸はなくなり今後丸軸になるそうですが、商品写真の訂正が必要です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
画像の修正、検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする