SDS-maxプラスブル

SDS-maxプラスブル - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxプラスブル - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxプラスブル - Rakuda(ラクダ/清水製作所)
(3件のレビュー)

刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。
また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。
エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。
エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。
先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。

シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max材質(先端)特殊合金工具鋼内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4678485710125280
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1887786310126365
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1887787210127450
3,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46784857
2018-12-23
用途: ハツリ
建設業・工事業

普通cBの解体にわ.食い込み過ぎてささって抜けなくなる

対象商品 : 46784857
2016-01-10
用途: はつり

耐久性もありしっかりとした作りです。

1が参考にしています
対象商品 : 46784857
2014-02-02
用途: コンクリート2次製品の修正はつりで使用
株式会社昭和良建設

ヒルティーに装着しての感想なのですが、くい付きが良く破壊力も付属品より大きく感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする