曜日別特売

ボディフレーム腰用フィット

ボディフレーム腰用フィット - 中山式産業ボディフレーム腰用フィット - 中山式産業ボディフレーム腰用フィット - 中山式産業ボディフレーム腰用フィット - 中山式産業ボディフレーム腰用フィット - 中山式産業ボディフレーム腰用フィット - 中山式産業ボディフレーム腰用フィット - 中山式産業ボディフレーム腰用フィット - 中山式産業

緩すぎず、きつ過ぎない腰用サポーター。
新開発「3Dマルチフィット設計」はベルト中央のスリットと、ゴム伸縮強度を上下に切り替えることで背面部の浮きを抑えます。(登録番号B41X387)
吸湿発熱繊維、調湿機能に優れる機能繊維「旭化成せんいのサーモギア」をベルト本体の内側に採用。ムレずに暖かい着心地を保ちます。
樹脂成型薄型タイプのマジックテープは従来のものとは違い、衣類などに引っ掛かりにくくなっています。
本体は高伸縮1枚タイプの薄型設計となっています。

材質ポリエステル、アクリル、キュプラ、ポリウレタン幅(cm)18適合部位腰用性別男女兼用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46786835MM70~90
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
46786844LL80~100
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
46786853LLLL90~110
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする