逆止弁ポリアセタール

逆止弁ポリアセタール - アズワン
(2件のレビュー)

液体・気体の逆流を防ぎます。

材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)外形寸法(mm)56×15.5耐熱温度(℃)約90アズワン品番1-6550-11継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46788481001CV
2,540
2,530
2,783(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 液肥注入

電磁ポンプの注入量不安定対策として逆流を疑いチャッキ弁を設置。実際の原因はオーバーフィードでしたが、逆流防止にも安心感があります。

対象商品 : 46788481
2021-12-12
用途: 水槽の二酸化炭素添加の逆流防止弁
教育・研究機関

普通の逆流防止弁は気体を止めても液体は無理。二酸化炭素は水に溶けるので簡単に逆流してきます。やっと思っていたようなものが入手できました。価格が高いのが難点です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする