(18件のレビュー)

配線のカバーに最適。

材質ABS樹脂長さ(mm)1000内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46808833FM-0-1AW0号1000
210
189
208(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年3月25日
46808842FM-0-1AB0号1000
210
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
46808851FM-0-1AM0号1000ミルキー
210
189
208(税込)
当日出荷
特別運賃
46808867FM-0-1AC0号1000チョコ
210
189
208(税込)
当日出荷
特別運賃
46808876FM-1-1AW1号1000
250
189
208(税込)
当日出荷
特別運賃
46808885FM-1-1AB1号1000
250
189
208(税込)
当日出荷
特別運賃
46808894FM-1-1AM1号1000ミルキー
250
189
208(税込)
当日出荷
特別運賃
46808903FM-1-1AC1号1000チョコ
250
189
208(税込)
当日出荷
特別運賃
46808912FM-2-1AW2号1000
320
239
263(税込)
当日出荷
46808921FM-2-1AB2号1000
320
239
263(税込)
当日出荷
46808937FM-2-1AM2号1000ミルキー
320
239
263(税込)
当日出荷
特別運賃
46808946FM-2-1AC2号1000チョコ
320
239
263(税込)
当日出荷
46808955FM-3-1AW3号1000
510
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
46808964FM-3-1AB3号1000
510
349
384(税込)
当日出荷
特別運賃
46808973FM-3-1AM3号1000ミルキー
510
349
384(税込)
当日出荷
特別運賃
46808982FM-3-1AC3号1000チョコ
510
349
384(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46808912
2022-10-28
用途: 室内配線用
サービス業

作業日程に間に合わないと思っていましたが、発送が早くて助かりました。
粘着も強く変形せず使う事が出来ました。

対象商品 : 46808912
2022-03-04
用途: メンテナンス
製造業

問題なく使用出来ました、また機会が有れば購入したいです。

対象商品 : 46808885
2020-10-30
用途: 室内配線
医療・福祉・介護関連業

両面テープ付きで簡単配線を隠すことが出来、見た目もスッキリとし、後付けの配線工事に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 46808912
2024-11-13
用途: 音響ケーブルの引き回し
株式会社ナッツプランニング

現場施工の前に、製品に着いているバーコードシールを剥がす手間がかかり、25本を丁寧に剥がすのに30分以上時間のロスをしました。
紙のシールであるがために、剥がし残りや糊のこりもあり、施工後にエタノールなどでさらに拭き取る作業を強いられました。

2が参考にしています
対象商品 : 46808885
2019-06-13
用途: 配線隠し
その他業種

VVFケーブル1.6mmの化粧に使用。大きすぎずサイズも良好でした。

対象商品 : 46808982
2019-05-15
用途: LAN、アンテナ同軸、映像線等の通線

多少価格は張るが十分納得できる。
・ 表示ラベルがラップ包みなので、容易に剥がせた。
(ラップの巻き終わりを捩ってくれていたら、尚良かった。)
・ 両面テープの強度が強く厚めなので、多少荒れた面にも使えた。
・ モール内に切子が無く現場を汚さなかった。
(事務所で良く見る茶色の幅木と色味が良く合った。)

対象商品 : 46808833
2022-11-13
用途: 食器棚の電源コードを天井に
株式会社川田商会 協栄自工

3回注文しましたが、壁には問題なく使えていますが、天井には駄目ですね。
クロスを張り替えて汚れは無いのに、数日で垂れ下がってきて、最後に落下。
貼り直してもまた落ちました。
もっと粘着の良いテープが付いた物を探します。

2が参考にしています
対象商品 : 46808876
2018-11-14
用途: 会社オフィス配線時

今回購入した1号であれば、家庭用の電源ケーブルなら2~3本収まります。
配線が収まりスッキリとした室内になりました。
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
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする