曜日別特売

モール曲がり

モール曲がり - フソー化成モール曲がり - フソー化成モール曲がり - フソー化成モール曲がり - フソー化成モール曲がり - フソー化成モール曲がり - フソー化成モール曲がり - フソー化成モール曲がり - フソー化成
(3件のレビュー)
形状曲がり内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46808991FML-0W6.51333330号
オープン
58
64(税込)
当日出荷
46809007FML-0B6.51333330号
オープン
58
64(税込)
4日以内出荷
返品不可
46809016FML-0M6.51333330号
オープン
58
64(税込)
当日出荷
46809025FML-0C6.51333330号
オープン
58
64(税込)
4日以内出荷
返品不可
46809034FML-1W111845451号
オープン
63
69(税込)
当日出荷
46809043FML-1B111845451号
オープン
63
69(税込)
当日出荷
46809052FML-1M111845451号
オープン
63
69(税込)
当日出荷
46809061FML-1C111845451号
オープン
63
69(税込)
当日出荷
46809077FML-2W112353532号
オープン
63
69(税込)
当日出荷
46809086FML-2B112353532号
オープン
63
69(税込)
4日以内出荷
返品不可
46809095FML-2M112353532号
オープン
63
69(税込)
当日出荷
46809104FML-2C112353532号
オープン
63
69(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
46809113FML-3W13.727.860603号
オープン
76
84(税込)
当日出荷
46809122FML-3B13.727.860603号
オープン
76
84(税込)
8日以内出荷
返品不可
46809131FML-3M13.727.860603号
オープン
76
84(税込)
当日出荷
46809147FML-3C13.727.860603号
オープン
76
84(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46809077
2024-02-20
用途: インターホンの配線
不動産業

モールを上手く加工しさえすれば必要不可欠なものではないが、使えば手軽に見栄え良く施工できて便利だ。

対象商品 : 46809034
2022-05-14
用途: エアコン配線コードのカバー
教育・研究機関

新しく窓用エアコンを設置しましたが、電源は業者が旧天井埋め込みエアコンから約12m延長して取りました。設置終了後コードが天井から垂れている状況だったので、モールを12枚張り、段差のある部分で本品を使用しましたが、きっちりきれいに張れました。

対象商品 : 46809034
2016-06-09
用途: LAN配線に使用

LAN配線に使用しています。他のフソー化成のモール部材と組み合わせて使用しています。複数個購入すると1個ずつビニール袋に入っているので面倒です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする