曜日別特売

モール出隅

モール出隅 - フソー化成モール出隅 - フソー化成モール出隅 - フソー化成モール出隅 - フソー化成モール出隅 - フソー化成モール出隅 - フソー化成モール出隅 - フソー化成モール出隅 - フソー化成
(2件のレビュー)
形状出隅寸法D(mm)30寸法C(mm)30内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46809156FMD-0W0号7.515.1
オープン
70
77(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
46809165FMD-0B0号7.515.1
オープン
70
77(税込)
4日以内出荷
返品不可
46809174FMD-0M0号ミルキー7.515.1
オープン
70
77(税込)
8日以内出荷
返品不可
46809183FMD-0C0号チョコ7.515.1
オープン
70
77(税込)
5日以内出荷
返品不可
46809192FMD-1W1号1118
オープン
78
86(税込)
当日出荷
46809201FMD-1B1号1118
オープン
78
86(税込)
6日以内出荷
46809217FMD-1M1号ミルキー1118
オープン
78
86(税込)
当日出荷
46809226FMD-1C1号チョコ1118
オープン
78
86(税込)
5日以内出荷
返品不可
46809235FMD-2W2号1123
オープン
85
94(税込)
当日出荷
46809244FMD-2B2号1123
オープン
85
94(税込)
6日以内出荷
返品不可
46809253FMD-2M2号ミルキー1123
オープン
85
94(税込)
5日以内出荷
返品不可
46809262FMD-2C2号チョコ1123
オープン
85
94(税込)
5日以内出荷
返品不可
46809271FMD-3W3号13.727.8
オープン
90
99(税込)
当日出荷
46809287FMD-3B3号13.727.8
オープン
90
99(税込)
8日以内出荷
返品不可
46809296FMD-3M3号ミルキー13.727.8
オープン
90
99(税込)
5日以内出荷
返品不可
46809305FMD-3C3号チョコ13.727.8
オープン
90
99(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46809235
2022-03-04
用途: メンテナンス
製造業

問題なく使用出来ました、また機会が有れば購入したいです。

対象商品 : 46809192
2016-06-09
用途: LAN配線

LAN配線に使用しています。フソー化成の他のモールと組み合わせて使用しています。複数個購入すると1個ずつビニール袋に入っているのでちょっと面倒ですが。
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
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする