曜日別特売

モール入隅

モール入隅 - フソー化成モール入隅 - フソー化成モール入隅 - フソー化成モール入隅 - フソー化成モール入隅 - フソー化成モール入隅 - フソー化成モール入隅 - フソー化成モール入隅 - フソー化成
(4件のレビュー)
形状入隅寸法D(mm)30寸法C(mm)30内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46809314FMI-0W0号7.515.1
オープン
70
77(税込)
当日出荷
46809323FMI-0B0号7.515.1
オープン
70
77(税込)
4日以内出荷
返品不可
46809332FMI-0M0号ミルキー7.515.1
オープン
70
77(税込)
当日出荷
46809341FMI-0C0号チョコ7.515.1
オープン
70
77(税込)
4日以内出荷
返品不可
46809357FMI-1W1号1118
オープン
78
86(税込)
当日出荷
46809366FMI-1B1号1118
オープン
78
86(税込)
当日出荷
46809375FMI-1M1号ミルキー1118
オープン
78
86(税込)
当日出荷
46809384FMI-1C1号チョコ1118
オープン
78
86(税込)
当日出荷
46809393FMI-2W2号1123
オープン
85
94(税込)
当日出荷
46809402FMI-2B2号1123
オープン
85
94(税込)
当日出荷
46809411FMI-2M2号ミルキー1123
オープン
85
94(税込)
5日以内出荷
返品不可
46809427FMI-2C2号チョコ1123
オープン
85
94(税込)
当日出荷
46809436FMI-3W3号13.727.8
オープン
90
99(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
46809445FMI-3B3号13.727.8
オープン
90
99(税込)
8日以内出荷
返品不可
46809454FMI-3M3号ミルキー13.727.8
オープン
90
99(税込)
当日出荷
46809463FMI-3C3号チョコ13.727.8
オープン
90
99(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46809463
2023-06-21
用途: 事務所の配線

事務所の配線をするのに部屋の角を通るので買いました。でも真っ直ぐのパーツとピタッと合わなくて、少し浮いてしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 46809357
2022-05-14
用途: エアコン配線コードのカバー
教育・研究機関

新しく窓用エアコンを設置しましたが、電源は業者が旧天井埋め込みエアコンから約12m延長して取りました。設置終了後コードが天井から垂れている状況だったので、モールを12枚張り、壁の角部分で本品を使用しましたが、きっちりきれいに張れました。

対象商品 : 46809427
2016-03-29
用途: アンテナケーブルの取り回し
その他業種

モールのコーナー処理に使いました。モールサイズとの選定がわかりずらかったですがきちんと取り付けできました。

対象商品 : 46809357
2016-06-09
用途: LAN配線に使用
合資会社三光情報サービス

LAN配線に使用しています。他のフソー化成のモール部材と使用しています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする