曜日別特売

モールエンド

モールエンド - フソー化成モールエンド - フソー化成モールエンド - フソー化成モールエンド - フソー化成モールエンド - フソー化成モールエンド - フソー化成モールエンド - フソー化成モールエンド - フソー化成
(2件のレビュー)
形状エンド内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46809637FME-0W0号7.515.135
オープン
149
164(税込)
当日出荷
46809646FME-0B0号7.515.135
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
46809655FME-0M0号7.515.135ミルキー
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
46809664FME-0C0号7.515.135チョコ
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
46809673FME-1W1号111835
オープン
199
219(税込)
当日出荷
46809682FME-1B1号111835
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
46809691FME-1M1号111835ミルキー
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
46809707FME-1C1号111835チョコ
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
46809716FME-2W2号112340
オープン
209
230(税込)
当日出荷
46809725FME-2B2号112340
オープン
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
46809734FME-2M2号112340ミルキー
オープン
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
46809743FME-2C2号112340チョコ
オープン
209
230(税込)
8日以内出荷
返品不可
46809752FME-3W3号13.727.850
オープン
229
252(税込)
当日出荷
46809761FME-3B3号13.727.850
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
46809777FME-3M3号13.727.850ミルキー
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
46809786FME-3C3号13.727.850チョコ
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46809707
2022-11-18
用途: 配線取り回し

ホームセンターで探していたのですがサイズ、形状が揃って無く欲しい物が見つからなかったので、ネットで探していた所、こちらで揃える事ができました。価格もお手頃になっていて満足です。

対象商品 : 46809716
2015-09-08
用途: 配線モールのエンドキャップとして

部品が届いて開梱して唖然とした。日に焼けて変色している!!
変色した製品を平気で出荷している担当者の気持ちがわからない!!
倉庫での保管方法にも問題があるのでは?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする