曜日別特売

木目コーナーモール

木目コーナーモール - フソー化成木目コーナーモール - フソー化成
(4件のレビュー)

床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。

オーク長さ(mm)1000内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46810242FCM-1O
オープン
429
472(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46810242
2023-04-14
用途: LANケーブル20m配線に使用(柱沿いに上げる位置に使用)
不動産業

このタイプのコーナーモールはドアの枠にLANケーブを配線するのに使用しました。きれいに仕上がりました。粘着テープで接着するタイプですので、一度にテープを剥がさずに位置合わせをしながら少しずつ、密着させるのがコツのようです。普通のタイプと併用してLAN配線工事に使用しました。満足しています。

対象商品 : 46810242
2023-03-08
用途: 自宅の廊下の隅に使用

廊下の色と質感にぴったりの物が見つかってうれしかったです。
賃貸なので全面の接着テープはさすがに使うのをためらい、すぐ剥がせるタイプの両面テープを端っこのみ数センチ使用して十分圧着できました。仕上がりにも満足です。

対象商品 : 46810242
2021-04-09
用途: 部屋の模様替え
株式会社 家嵩

問題なく使用でき、とても助かりました。
また、機会があれば、購入したいと思います。

対象商品 : 46810242
2017-08-02
用途: 配線カバー

フロアーの配線カバーとコード隠しに使いました。
フロアーと同系色で目立たず、綺麗な仕上がりでした。
テープ付きとすぐ作業にかかれました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする