曜日別特売

木目プロテクターモール

木目プロテクターモール - フソー化成木目プロテクターモール - フソー化成木目プロテクターモール - フソー化成木目プロテクターモール - フソー化成木目プロテクターモール - フソー化成
(17件のレビュー)

つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。

仕様テープ無し長さ(mm)1000内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46810486FPM-0-1O0号1000オーク
オープン
429
472(税込)
当日出荷
46810495FPM-0-1T0号1000チーク
オープン
429
472(税込)
当日出荷
46810504FPM-0-1L0号1000ライト
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
46810513FPM-1-1O1号1000オーク
オープン
819
901(税込)
当日出荷
46810522FPM-1-1T1号1000チーク
オープン
819
901(税込)
当日出荷
46810531FPM-1-1L1号1000ライト
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: フローリングにマッチ
卸売・小売業

当社事務所のフローリングにちょうどマッチした色合いでした。配線処理がスッキリ。

2024-12-18
用途: 家のケーブル纏め
その他業種

ケーブルに引っかからずに快適です。
今まではケーブルに引っかかり
コンセントから抜けたりしていましたが
今現在そのようなことはありません。
・ファンヒーター
・空気清浄機
・コードレス掃除機の充電
これ等3つのケーブルを纏めました
ただ少しだけ痛い竹踏み状態になるときがあるので
スリッパは必要かもしれない

対象商品 : 46810504
2024-04-22
用途: DIY利用

屋内の配線隠しに利用しました。しっかりと使えるものです。

対象商品 : 46810486
2023-07-04
用途: 床の配線コードを隠し、躓き防止に…

床の色味とちょうど合って、配線コードをカバー出来ました。
なだらかなので、躓きを防げそうです。
気になるところがもう一ケ所あるので、購入を検討しようと思っています。

対象商品 : 46810495
2021-05-16
用途: LANケーブル隠し
卸売・小売業

思った通りの色で助かりました。
足で踏んでも対して高さがないので気にならない感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 46810522
2020-12-10
用途: テレビへのLAN、電源ケーブルの養生に使用しました
サービス業

テレビのLANケーブル、電源ケーブルを一度に隠すために大きめのモールを使いました。
質感も大変良く、長さ調整のための切断も細目鋸で簡単に切断できました。
表面加工は木目調で見た目も大変美しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 46810513
2021-01-22
用途: 複数ケーブルの配線隠しに
サービス業

複数のケーブルを綺麗に配線隠しするために使用しました。切断は造作用のノコギリで簡単に切断できます。両面テープは自分で設置します。

対象商品 : 46810513
2021-02-24
用途: 電気配線
教育・研究機関

プラスチックのこぎりで切ると、細かくて白い粉が出ますが、材質、形状ともに遜色ない作りだと思います
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
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする