EPSON
純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T24
●モノクロレーザープリンタ用
●ETーカートリッジSサイズ"
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-S2200/3200/3200PS/3200R/3200Z
種別
純正品
色
ブラック
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6000
タイプ
LPB3T24
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 132 008
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46811852
LPB3T24
6000
¥
37,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません