EPSON
純正感光体ユニットK EPSON LPC4K9
カラーレーザープリンタ用
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-M720F/S820/S950
種別
純正品
タイプ
LPC4K9
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46812141
LPC4K9K(純正品)
ブラック
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46812157
LPC4K9C(純正品)
シアン
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46812166
LPC4K9M(純正品)
マゼンタ
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46812175
LPC4K9Y(純正品)
イエロー
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません