富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C5000d
カラーレーザープリンタ用
ドラムカートリッジCMYK4色一体型
適合機種メーカー
富士ゼロックス
適合
DocuPrint C5000 d
色
CMYK
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
70000
内容量
1本
注意
※直送品は個人宅配送不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46812437
CT350904
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650