RICOH(リコー)
純正IPSIO SP感光体ドラム リコー C830
カラーレーザープリンタ用
適合機種メーカー
RICOH
適合
IPSIO SP C831/C830
種別
純正品
タイプ
ドラムユニットC830
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
60000
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46812771
IPSIO SP感光体ドラム ブラック C830
ブラック
¥
29,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
46812787
IPSIO SP感光体ドラム カラー C830
カラー(シアン・マゼンタ・イエロー)
¥
86,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません