曜日別特売

液状ガスケット1103B

液状ガスケット1103B - スリーボンド液状ガスケット1103B - スリーボンド
(5件のレビュー)

剥離性に優れた薄いフィルム状の皮膜を形成します。
粘度が低く、塗布乾燥後、薄いフィルム状になるので、精密機器などの比較的小さな接合面のシールに適す。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
フタル酸を取り除きました。

耐薬品性
耐水性%(95℃):-1.3
耐ガソリン性%(50℃):-34.7
耐油性%(100℃):-27.0
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:8.0(80)
80℃:2.0(20)
150℃:0.5(5)
用途一般シール剤トラスコ品番405-5918質量(g)187種類溶剤タイプ使用温度範囲(℃)-40~110液色黒色粘稠液状容量(g)150主成分繊維素エステル樹脂比重0.87(25℃)不揮発分24%粘度(25℃)(Pa・s[P])3.3(33)取り外し性良好耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])8.0(80)乾燥後の状態乾性剥離皮膜ゴム弾性の有無なし肉盛性普通粘着性なし希釈溶液2802溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性内容量1本(150g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
468193761103B-150G
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 機械整備時
佐藤機械工業サービス業

トラクターや機械整備をしていますが、耐油性とある程度耐熱性もあるので、幅広く使用できる商品です。

対象商品 : 46819376
2022-11-03
用途: カーメンテ作業時
有限会社佐藤美術工芸製造業

乾きが少し早いような気がしますが、ガスケットオイル漏れ等が安価で手軽の出来るので感激です。

1が参考にしています
対象商品 : 46819376
2019-05-25
用途: オートバイや車の整備
サービス業

塗りやすく、また剥がすのは簡単に剥がれるので整備性は良くなります。しっかりシール効果もあり満足できます。

3が参考にしています
対象商品 : 46819376
2017-09-04
用途: 一般作業

耐ガソリンガスケットは少ないので助かります。少ししか使わないことが多いので80gとかあれば助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 46819376
2017-02-20
用途: 液体を通す部品の液漏れ対策。
製造業

以前から使用しているので問題ありません。
携帯用に少量製品があると便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする