RoHS指令適合品

切断能力(mm)
金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用
SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本
SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本
SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本
切断能力(mm)木工
(目安・フル充電で)純正刃使用
2×4材(38×89mm)約80本
2×10材(38×235mm)約50本
用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口バッテリー電圧(V)14.4/18ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm充電時間(分)60本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87質量(kg)3.4(バッテリー含む)防塵防水性能IP56付属品金工刃1本、木工刃1本振動3軸合成値/24.5m/s2刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56適合取付可能刃厚/0.9~16.mm振動3軸合成値(m/s2)24.5内容量1台
注意
※本体のみ
※お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能(LNタイプ(EZ9L40)のうちオレンジ色の位置合わせマークの電池は使用できません)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44038744EZ45A1X-Bブラック
70,700
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
46830226EZ45A1X-Hグレー
48,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レシプソー45A1ユーザーインタビュー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46830226EZ45A1X-H44038744EZ45A1X-BEZ45A1X-H 充電レシプロソー(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 44038744充電レシプロソー(本体のみ)Panasonic(パナソニック)1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする