曜日別特売

2丁刷毛 本馬毛

2丁刷毛 本馬毛 - 宮谷製作所
(2件のレビュー)

プロが認めた使いやすさ
最高級左官刷毛

毛色ゴマ色種類刷毛材質(毛)馬毛行数7行主な用途左官用刷毛幅(mm)360内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
468264217行
3,960
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46826421
2019-11-07
用途: 左官工事で使用します
やまだ建設建設業・工事業

ホームセンターで購入するか迷ったのですが、値段が安かったのでモノタロウから通販しました。
使用する時は何も問題なく使用できます。とくに改善点はございません。とても気に入っています。

対象商品 : 46826421
2018-01-23
用途: 左官工事の刷毛引き仕上げ
建設業・工事業

値段も安く、確かな物でした。またリピートしたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする