曜日別特売

強力らくがき落としスプレー

強力らくがき落としスプレー - アサヒペン強力らくがき落としスプレー - アサヒペン強力らくがき落としスプレー - アサヒペン
(16件のレビュー)

スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。
塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。
たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。

用途
コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。
公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。
主成分アルコール類、リモネンタイプスプレータイプ主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート使用場所屋外油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46828135スプレー
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46828135
2021-10-29
用途: ラベルの油性マジックを消すのに
製造業

よく取れる。しかし、古くなったものや、細かな傷に入った油性マジックは消えなかった。まぁ、こんなもの。

1が参考にしています
対象商品 : 46828135
2021-03-09
用途: 樹脂にプリントされた文字を消す
サービス業

一吹きしてタオルで擦ったら簡単に落ちた。非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 46828135
2020-04-13
用途: 外壁のスプレーによる落書き落とし
信総和株式会社建設業・工事業

ものすごく簡単にそして綺麗に落ちました。日にちが経過してあった落書きでしたが、すばらしく綺麗になりました。

4が参考にしています
対象商品 : 46828135
2019-06-25
用途: コンテナに付番した番号の修正

1tコンテナやポリ容器、ケミドラムに付番した番号を修正するのに使用しています。スプレーなので少し離すと広範囲に広がり、近づけて使用すると部分消しができて扱いやすいです。価格は結構しますが、この品質なら満足です。品薄になるのも無理はないなと思います。欲を言えば品切れから入荷までがもう少し早いと嬉しいのですが。

対象商品 : 46828135
2019-10-02
用途: 商品清掃等
株式会社 ふじいち商会卸売・小売業

こちらの商品は、以前からホームセンターで購入し、使用しておりましたが、モノタロウの方が安価でした。この商品は、シール跡落としでも使えて便利です。

対象商品 : 46828135
2019-09-26
用途: 金属面の塗料剥がし
北斗七星の杜運輸・通信業

100円ショップで売っているものだと、油性ペンなどなかなか落ちません。さすが塗料メーカーの商品、1回のスプレーで簡単に除去できました。

対象商品 : 46828135
2019-06-13
用途: ペンキ落とし
株式会社上尾製凾

今まで、思うように落ちなかった部分が、落とせました。
購入して、良かったです。

対象商品 : 46828135
2019-01-26
用途: 落書き落とし
その他業種

吹きかけると硬化した塗料が柔らかくなり、それを布を使って拭き取ります。
雑巾やウェスなど拭き取り用の布が必須なので一緒に買いましょう。ブラシや手袋もあった方がいいです。
臭いは柑橘系でシンナーと比べると強くありません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする